Diagonalni rezalniki

Št. art.: 70 02 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70 02 125
EAN/GTIN 4003773034025
Številka proizvajalca 70 02 125
L-število L70010 793

Opis

Opis:

  • nepogrešljiv stranski rezalnik za vsestransko uporabo
  • visokokakovostni materiali in natančna izdelava za dolgo življenjsko dobo
  • Natančni rezalni robovi za mehko in trdo žico
  • čisti rez na tankih Cu žicah, tudi na rezalnih konicah
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC
  • tanka oblika glave za uporabo na težko dostopnih delovnih mestih

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 3,0 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,3 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,5 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico