Opis:
S tem PREMIUM rezalna plošča je rezanje jekla enostavno. Ne glede na to, ali so listi, profili, cevi, palice ali trdni material - lahko v nobenem trenutku ločite katero koli obliko. Zelo fina brušenje teh plošč zagotavlja še posebej nizko brusno delo. Poleg enostavnega in natančnega ravnanja so ta orodja še posebej prepričljiva v uporaba na težko dostopnih mestih.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 100
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 100 - BFM
- dimenzija (D x G x v): 63 x 1 x 10 mm
- Premer: 63 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Posebej tanki in drobnozrnati diski omogočajo kratke čase ločevanja in delo brez utrujenosti
- Idealno za delo na težko dostopnih območjih
- Prepričajo se s svojo dolgo življenjsko dobo ter preprostim in natančnim ravnanjem
- Velikost zrnja 100 omogoča rezanje z zelo nizko ostrino
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
- Za rezanje tankostenskih plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala