Abraziv Z

Št. art.: 69903112000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 69903112000
EAN/GTIN 4014586299242
Številka proizvajalca 69903112000
L-število L00010 4310

Opis

Opis:

  • Abraziv Z
  • vsestranski pripomoček za brušenje in odstranjevanje robov iz jekla in barvnih kovin, ki izpolnjuje tudi najvišje zahteve. Ta brusni material, ki je bil razvit skupaj s profesionalnimi uporabniki, je še posebej prepričljiv zaradi svoje dolge življenjske dobe in zmogljivosti ter varčne uporabe. Težka poliestrska tkanina, popolnoma vezana s sintetično smolo in cirkonskim korundom
  • 150 x 2 400 mm, za brušenje po radiju z modulom GRIT GIR za kontaktne valje Ø > 170 mm

Lastnosti:

  • Zrnatost 36
  • PU 10 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico