Jeklena krtača

Št. art.: 69902006000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 69902006000
EAN/GTIN 4014586277530
Številka proizvajalca 69902006000
L-število L00010 3140

Opis

Opis:

  • Jeklena krtača
  • Ø 250 mm x 60 mm, z zelo visoko natezno trdnostjo žice za posebno varčno uporabo, montažna odprtina Ø 51 mm. 0,2 mm debeline žice za tankostenske cevi in profile. 0,35 mm debeline žice za univerzalno uporabo. 0,5 mm debeline žice za debelostenske cevi in profile ter visoko učinkovitost odstranjevanja napak
  • različica iz jekla

Lastnosti:

  • debelina žice 0,20 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico