Kotni valjček

Št. art.: 6977
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6977
EAN/GTIN 4017976069777
Številka proizvajalca 6977
L-število L90070 78

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za premikanje pohištva ali drugih predmetov v obliki škatle. Nizka nakladalna višina, varen prevoz. Ohišje iz varjene jeklene pločevine, prašno lakirano v antracitni barvi RAL 7016, obremenitvena površina z nedrsečo prevleko. 3 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE 50 x 18 mm, pesta z varovali navojev in natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Širina: 361 mm. Globina: 177 mm. Višina: 87 mm. Višina nalaganja: 16 mm. Obseg dobave: 1 komplet = 4 kosi v robustnem plastičnem kovčku.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 150
Celotna dolžina (mm): 361
Celotna širina (mm): 177
Skupna višina (mm): 87
Višina ploščadi (mm): 16
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 50 x 18
Opomba: 1 komplet = 4 kosi, nosilnost na kos = 150 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico