Šasija

Št. art.: 6953
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Podvozja za dvigovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6953
EAN/GTIN 4017976069531
Številka proizvajalca 6953
L-število L90070 146

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za enostaven in varen prevoz strojev in drugih težkih predmetov. Stabilna varjena jeklena konstrukcija z ročaji iz okroglega jekla, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Podporne plošče z nedrsečo gumijasto prevleko. Velika jeklena kolesa s krogličnimi ležaji. Velikost kolesc Ø x širina 85x90 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 24000
Celotna dolžina (mm): 495
Celotna širina (mm): 288
Skupna višina (mm): 110
Opomba: Podporna plošča 425 x 220 mm
število osi: 4
Število kolesc: 16
Velikost kolesa (mm): 83 x 85
Pnevmatike: jeklene

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico