Kovček za garnituro „CarryLite“ 25/1

Št. art.: 693620 25/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 413 mm
Zunanja širina 330 mm
Zunanja višina 57 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693620 25/1
EAN/GTIN 5733439136297
Številka proizvajalca 136297

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata. Močni večtočkovni tečaji zagotavljajo trdnost, 2 drsni zapirali za zapiranje prosojnega pokrova. Profilni raster v pokrovu varuje zamenljive vložke in njihovo vsebino med transportom pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 25 kos. 79 × 55 × 47 mm