Kovček za garnituro „CarryLite“ 16

Št. art.: 693610 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 16
Zunanja dolžina 337 mm
Zunanja širina 278 mm
Zunanja višina 57 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693610 16
EAN/GTIN 5733439143615
Številka proizvajalca 143615

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata. Močni večtočkovni tečaji zagotavljajo trdnost, 2 drsni zapirali za zapiranje prosojnega pokrova. Profilni raster v pokrovu varuje zamenljive vložke in njihovo vsebino med transportom pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 8 kosov 55 × 39 × 47 mm
4 kosi 79 × 55 × 47 mm
2 kosa 157 × 55 × 47 mm
2 kosa 109 × 79 × 47 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.