Nosilni zaboj s kovčki za garnituro „Boxxser“, Število škatel za male dele: 4

Št. art.: 693580 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število škatel za male dele Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število škatel za male dele 4
Zunanja dolžina 347 mm
Zunanja širina 305 mm
Zunanja višina 342 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693580 4
EAN/GTIN 5733439137966
Številka proizvajalca 137966

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka z dvojno steno iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata zagotavljata visoko obremenljivost in trdnost. Udoben mehanizem za enoročno zaklepanje, nosilni ročaj z varnostnim zapahom. Zaradi profilnega rastra v pokrovu in dnu so zamenljivi vložki z vsebino med transportom zaščiteni pred premetavanjem.
Prenosna škatla iz polipropilena, črne barve. Opremljena s 4 škatlami za male dele art. 693520 vel. 15 s 15 vložki. Škatle za male dele se varno zaskočijo v stranskem profilu prenosne škatle.

Umestitev:

Kovček s škatlami za male dele (vsakokrat po 298×284×55 mm): 4 kosi po 15 vložkov