Kovček za male dele „Boxxser“, Število nastavkov: 14

Št. art.: 693550 14
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 14
Zunanja dolžina 421 mm
Zunanja širina 361 mm
Zunanja višina 78 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693550 14
EAN/GTIN 5733439134910
Številka proizvajalca 134910 BLAU NEU
Manufacturer raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka z dvojno steno iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata zagotavljata visoko obremenljivost in trdnost. Udoben mehanizem za enoročno zaklepanje, nosilni ročaj z varnostnim zapahom. Zaradi profilnega rastra v pokrovu in dnu so zamenljivi vložki z vsebino med transportom zaščiteni pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 6 kos 79×55×69 mm; 2 kos 157×55×69 mm; 1 kos 235×55×69 mm; 4 kos 109×79×69 mm; 1 kos 218×79×69 mm

Obseg dobave:

Vklj. s 3 raznobarvnimi etiketami za označevanje / identifikacijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico