uvex 2 Trends škornji S3 modra/črna širina 11 velikost 46

Št. art.: 6935246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 46
Barva schwarz / blau
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6935246
EAN/GTIN 4031101769769
Številka proizvajalca 6935246

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 trend
  • Vrsta izdelka: Škornji
  • Barva (filter): modra/črna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 46
  • Zapenjanje: Vezalke za čevlje
  • Blagovna znamka: uvex
  • Krovček: Jekleni pokrovček
  • Podplat: climate comfort footbed uvex 2 trend
  • Zgornji material: Usnje
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: uvex 2 trend
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.