Kovček za male dele „CarryLite“ 8

Št. art.: 693485 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število žepov 8
    Zunanja dolžina 413 mm
    Zunanja širina 330 mm
    Zunanja višina 147 mm
    Material ohišja Polipropilen
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 693485 8
    EAN/GTIN 5733439147248
    Številka proizvajalca 147248

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje iz polipropilena. Pokrov iz polikarbonata. Z nosilnim ročajem za udoben transport in snemljivimi pregradnimi letvami.
    Močni tečaji in pomične zapore preprečujejo, da bi se transparentni pokrov odprl. U-profili v pokrovu preprečujejo premetavanje vsebine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico