{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | ABS | |
Vrsta IP-zaščite | IP X4 | |
Značilnosti kovčka | nakladalni | |
Zunanja dolžina | 442 mm | |
Zunanja širina | 357 mm | |
Zunanja višina | 253 mm | |
Notranja dolžina | 378 mm | |
Notranja širina | 306 mm | |
Notranja višina | 209 mm | |
Masa | 2,8 kg | |
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 693330 238 | |
EAN/GTIN | 4045294514952 | |
Številka proizvajalca | 6000003509 |