{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | PP | |
Obremenljivost kovčka | 50 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport; odporno proti udarcem | |
Zunanja dolžina | 581 mm | |
Zunanja širina | 381 mm | |
Zunanja višina | 455 mm | |
Masa | 13,2 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 693155 | |
EAN/GTIN | 8024482178752 | |
Številka proizvajalca | AI1.KT01 | |
Proizvajalec | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |