Tabla za orodje s 45 elastičnimi zankami

Št. art.: 693087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina table za orodje 425 mm
Širina table za orodje 225 mm
Število elastičnih zank 45
Vrsta izdelka Tabla za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693087
EAN/GTIN 5733439146890
Številka proizvajalca 140102 TOOL PANEL TPDS-28/17-XL

Opis

Izvedba:

Tabla za orodje s 45 elastičnimi zankami za orodje na prednji in zadnji strani, za pritrditev v pokrov kovčka.

Primerno za:

Kovčki za orodje art. 693020 in 693060.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico