{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | X-ABS | |
Način shranjevanja orodja | Žepi; Držalo za struženje | |
Obremenljivost kovčka | 35 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
Notranja dolžina | 470 mm | |
Notranja širina | 350 mm | |
Notranja višina | 200 mm | |
Masa | 6,8 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692955 | |
Številka proizvajalca | 692955 |