{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni | |
Zunanja dolžina | 550 mm | |
Zunanja širina | 350 mm | |
Zunanja višina | 220 mm | |
Notranja dolžina | 520 mm | |
Notranja širina | 285 mm | |
Notranja višina | 205 mm | |
Število čepov | 2 | |
Število stranskih ročajev | 2 | |
Število koles | 2 | |
Masa | 6,8 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692928 5221PTS | |
EAN/GTIN | 8024482184326 | |
Številka proizvajalca | GT 52-21 PTS |