{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | PP | |
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Obremenljivost kovčka | 25 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
Notranja dolžina | 465 mm | |
Notranja širina | 352 mm | |
Notranja višina | 215 mm | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692902 | |
EAN/GTIN | 4045197375308 | |
Številka proizvajalca | 692902 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |