{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | PC | |
Način shranjevanja orodja | Žepi; Držalo za struženje | |
Obremenljivost kovčka | 35 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
Notranja dolžina | 435 mm | |
Notranja širina | 275 mm | |
Notranja višina | 185 mm | |
Masa | 8,3 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692835 | |
EAN/GTIN | 4045197806239 | |
Številka proizvajalca | 692835 |