• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vložek za dno s tablo za orodje

Št. art.: 692717
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Notranja dolžina 420 mm
Notranja širina 275 mm
Notranja višina 58 mm
Število žepov 16
Vrsta izdelka Vložek za dno kovčka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692717
EAN/GTIN 4006793513617
Številka proizvajalca 598000161
Proizvajalec PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Vložek za dno kovčka iz črnega polistirola, za pokrov služi tabla za orodje. Z razdelbo (pribor: 1 vzdolžna pregrada, 6 prečnih pregrad) in 16 žepi za orodje na krovni tabli. Notranja mera 420 × 275 × 58 mm,

Primerno za:

Za kovčke za orodje art. 691900/692000/692015 in GARANT art. 692790.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico