• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kovček za serviserje iz X-ABS z vložkom za dno, 2 tablama za orodje in TSA-ključavnicami, na kolesih

Št. art.: 692540
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: X-ABS
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Obremenljivost kovčka: 30
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material X-ABS
Način shranjevanja orodja Žepi
Obremenljivost kovčka 30 kg
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
Notranja dolžina 470 mm
Notranja širina 210 mm
Notranja višina 360 mm
Prostornina 35 l
Masa 6,8 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692540
EAN/GTIN 4006793801714
Številka proizvajalca 489570171
Proizvajalec PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem primerna za letalski transport. Struktura površine je odporna proti praskam in ne drsi (efekt gumiranja) za izredno zaščito površine. Dvojni okvir iz aluminija z vgrajenima nagibnima cilindričnima ključavnicama, rastrski tečaji z blokado odpiranja pokrova kovčka in talni drsniki.
 
1 vložek za dno kovčka s pokrovom, z razdelbo, višina 88 mm.
Notranja oprema:
1 tabla za orodje s 25 žepi za orodje in 1 predelkom 400 mm, 1 tabla za orodje z 10 žepi za orodje, 1 krovna tabla za orodje s 15 žepi za orodje, 1 predelkom 400 mm in 1 predelkom za dokumente z 2 žepoma za vizitko in 2 zankama za pisalo.
TSA-ključavnice: pri potovanju v Združene države Amerike lahko pristojna varnostna služba Transportation Security Administration (TSA) te ključavnice s pomočjo generalnega ključa pri kontroli prtljage po potrebi odklene in zaklene. S tem se izognete morebitnemu nasilnemu odpiranju kovčka (uničenju ključavnic) pri kontroli prtljage.

Opomba:

Po ponudbi je kovček dobavljiv tudi z drugačnimi ključavnicami.