{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | X-ABS | |
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Obremenljivost kovčka | 30 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
Notranja dolžina | 460 mm | |
Notranja širina | 190 mm | |
Notranja višina | 310 mm | |
Prostornina | 27 l | |
Masa | 4,6 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692500 | |
EAN/GTIN | 4006793799714 | |
Številka proizvajalca | 481070171 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kovček za serviserje iz X-ABS z vložkom za dno, 2 tablama za orodje in TSA-ključavnicami
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
485,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Način shranjevanja orodja | Žepi | Žepi | Žepi |
Notranja širina | 190 | 360 | 310 |
Notranja višina | 310 | 190 | 210 |
Notranja dolžina | 460 | 460 | 460 |
Obremenljivost kovčka | 30 | 30 | 30 |
Material | X-ABS | X-ABS | X-ABS |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje | Transportni sistem za orodje | Transportni sistem za orodje |