Tekstilni nahrbtnik za orodje s kolesi 1

Št. art.: 692270 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Zunanja dolžina 360 mm
Zunanja širina 215 mm
Zunanja višina 480 mm
Masa 4,25 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692270 1
EAN/GTIN 4062406595753
Številka proizvajalca 692270 1

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
Nahrbtnik na kolesih s teleskopskim ročajem in vgrajenimi kolesi lahko udobno vlečete ali ga nosite na ramenih. Pri tem lahko kolesa prekrijete z zaščitnim pokrovom, da se pri nošenju ne umažete. Nastavljive nedrseče oblazinjene naramnice, ki jih je mogoče pospraviti, poskrbijo za prijetno udobje nošenja. Z nosilnim ročajem, zadrgo in nogami.
Notranjost: Nahrbtnik na kolesih ima v notranjosti 2 izvlečni tabli za orodje, ki sta na obeh straneh opremljeni s 16 vtičnimi predelki, 16 elastičnih zank in oblazinjen predal, ki ga lahko zaprete s samopritrdilnim trakom, za prenosni računalnik do 15 col. Poleg tega je v notranjosti velik predal z zadrgo, ki nudi dodaten prostor za shranjevanje.
Zunanja stran: 2 sprednja žepa z zadrgo. 2 dodatna stranska žepa.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico