{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Zunanja dolžina | 400 mm | |
Zunanja širina | 120 mm | |
Zunanja višina | 325 mm | |
Masa | 1,1 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692265 1 | |
EAN/GTIN | 4062406595739 | |
Številka proizvajalca | 692265 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Tekstilna naramna torbica za orodje 1
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
87,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Način shranjevanja orodja | Žepi | Žepi | Žepi |
Zunanja širina | 120 | 110 | 210 |
Zunanja višina | 325 | 320 | 240 |
Zunanja dolžina | 400 | 230 | 320 |
Masa | 1,1 | 0,7 | 0,5 |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje | Transportni sistem za orodje | Transportni sistem za orodje |