Tekstilna torba za elektrikarje, Tip: 1

Št. art.: 692260 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Zunanja dolžina 230 mm
Zunanja širina 110 mm
Zunanja višina 320 mm
Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692260 1
EAN/GTIN 4062406595104
Številka proizvajalca 692260 1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
Z 2 izvlečnima nezlomljivima tablama za orodje z 12 vtičnimi predelki in 2 zunanjima žepoma. Dodatna 1 škatla za male dele. Nastavljiv nedrseč naramni trak z oblazinjenjem poskrbi za prijetno udobje nošenja. S samopritrdilnim trakom in nogami.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico