Kovček za serviserje iz ABS s 4 tablami za orodje 1

Št. art.: 692101 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: X-ABS
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Obremenljivost kovčka: 20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material X-ABS
    Način shranjevanja orodja Žepi
    Obremenljivost kovčka 20 kg
    Notranja dolžina 460 mm
    Notranja širina 310 mm
    Notranja višina 170 mm
    Masa 3,8 kg
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 692101 1
    EAN/GTIN 4006793001190
    Številka proizvajalca 530001171

    Opis

    Izvedba:

    V okvir sta vgrajeni ključavnici, kovinski tečaji in talni drsniki. Kovček je lahko ročna prtljaga v letalu.
    Notranja oprema:
    1 tabla za orodje s 26 žepi za orodje (art. 692711),
    1 tabla za orodje s 16 žepi za orodje (art. 692712),
    1 tabla za orodje z 10 žepi za orodje (art. 692714),
    1 tabla za orodje z držali za orodje in gumijastim trakom (art. 692715).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico