{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Aluminij | |
Način shranjevanja orodja | Držalo za struženje | |
Obremenljivost kovčka | 30 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
Notranja dolžina | 460 mm | |
Notranja širina | 310 mm | |
Notranja višina | 170 mm | |
Masa | 5,4 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692015 1 | |
Številka proizvajalca | 581000909 |