MARTOR BLADE SHARP 692 , 10 v prozorni embalaži

Št. art.: 692.60
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692.60
EAN/GTIN 4002632801693
Številka proizvajalca 692.60
L-število L60170 764

Opis

Opis:

ČRNA NOK NE 692 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 42 mm, široko 22,4 mm in debelo 0,20 mm.

ČRNA NOK NE 692 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 692.60. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    4-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Posebna oblika rezila
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 4
  • Rezalni robovi: 4-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico