Torba za serviserje, s kolesi in predelkom za prenosnik

Št. art.: 691700
Popust
411,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Usnje
Zunanja dolžina 530 mm
Zunanja širina 240 mm
Zunanja višina 400 mm
Notranja dolžina 430 mm
Notranja širina 180 mm
Notranja višina 335 mm
Masa 5,5 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691700
EAN/GTIN 4006793076211
Številka proizvajalca 5074501021

Opis

Izvedba:

  • 1 sprednji žep.
  • 2 snemljiva stranska žepa.
  • 2 ključavnici s kombinacijo številk.
  • 4-kratni teleskopski izvlek.

Notranja oprema:
1 predelek za prenosni računalnik, podložen, s samopritrdilnim varovalnim trakom.
3 žepi za DIN A4, s samopritrdilnim varovalom.
1 večji predelek za mape, kataloge ali dokumente.
1 predelek za vizitke s samopritrdilnim varovalom.
3 zanke za pisala.