Mapa za orodje z zadrgo in srednjo steno

Št. art.: 691538
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranja dolžina 380 mm
Notranja širina 70 mm
Notranja višina 280 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691538
EAN/GTIN 4045197375209
Številka proizvajalca 3650003051

Opis

Izvedba:

Iz črnega umetnega usnja.
Z zadrgo na 3 straneh in s snemljivo srednjo steno.
Mapa se v celoti odpre.
S 16 žepi in 25 tračnimi zankami za orodje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico