Os rezalnega kolesa za rezalnik cevi 14000 , 14001

Št. art.: 69133000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 69133000
EAN/GTIN 4018754329786
Številka proizvajalca 69133000
L-število L60010 8184
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za cevne rezalnike Rapid

Lastnosti:

  • za rezalnik cevi: 14000; 14001
  • Dolžina [mm): 30 mm
  • Teža: 10 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico