Izvedba:
Akumulatorska vrtalna žaga MS 18 LTX 15 komplet s teleskopskim ročajem; kartonska škatla
Opis:
- Priročna in varna akumulatorska obrezovalna žaga, idealna za obrezovanje dreves in grmovja ter za zeleno obrezovanje
- V kombinaciji s teleskopskim drogom MS (dodatna oprema) lahko mini verižno žago uporabljate kot obrezovalni drog
- Stalno visoka hitrost verige pod obremenitvijo za hitro napredovanje žage
- Do 60 močnih rezov v trdi les Ø 80 mm z enim polnjenjem baterije (Li-Power akumulator 18 V/2, 0 Ah)
- Brezskrbno delo zaradi zaščitnega pokrova, varovala ročaja in varnostnega stikala za preprečevanje nenamernega zagona
- Lahko rokovanje zaradi kompaktne zasnove, majhne teže in gumiranih površin za oprijem
- Nizka povratna moč verige za gladko in varno rezanje ter nizke vibracije
- Lahka menjava in napenjanje verige žage zaradi hitrega sprožilca in orodja za napenjanje, shranjenega na ohišju
- Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:Žagarska palica 15 cm, žagarska veriga 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), teleskopska palica MS, ščitnik žagarske verige, organsko olje za lepljenje žagarske verige 100 ml, šestrobni ključ s kroglično glavo, brez baterijskega paketa, brez polnilnika
Lastnosti:
- Raven zvočnega tlaka: 74 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 90 dB(A)
- Natančnost meritve K: 3 dB(A)
- Prostor: 2,5 m/s²
- Natančnost meritve K: 1. 5 m/s²
- Napetost baterije: 18 V
- Dolžina proge: 15 cm
- Dolžina rezila: 15 cm
- Maksimalna hitrost verige: 5 m/s
- Toba zob verige: polsekajoča
- Delitev zob verige: 1/4″
- Grudi pogonskih členov: 1,1 mm
- Število pogonskih členov: Teža brez akumulatorja: 39
- Množica verižnih zobnikov: 39
- Množica verižnih zobnikov brez akumulatorskega paketa: 1,5 mm: 1,6 kg
- Bruto teža: 0,000 kg