KS 18 LTX 57 BL akumulatorska ročna krožna žaga

Št. art.: 691223000
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691223000
EAN/GTIN 4061792237643
Številka proizvajalca 691223000

Opis

Opis:

  • Zmogljiva, lahka akumulatorska ročna krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbišču
  • Močan brezkrtačni motor za hiter potek dela in največjo učinkovitost
  • Aluminijasto osnovno ploščo lahko uporabljate neposredno na vodilih proizvajalcev Metabo ter Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Hitro, natančni prečni rezi s preprosto povezavo z Metabo vodilom za prečne reze KFS (dodatna oprema)
  • Samodejni vklop/izklop priključenega sesalca s funkcijo CordlessControl (na voljo kot dodatna oprema)
  • Brzda pri izpustu posebej hitro ustavi žagin list in poveča varnost
  • Točni kotni rezi do 50°, s praktično zadrževalno točko pri 45°
  • Položaj 0° lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Vidljiv indikator reza za žaganje po razdrtju
  • Rok z nedrsečo mehko površino za varno vodenje
  • Nizka teža in kompaktna, ergonomska oblika
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Karbidni krožni žagin list (18 zob), ograja za podiranje, šesterokotni ključ, prečnik KFS 44 (44 cm), metabox.

Lastnosti:

  • Žaganje ivernih plošč: 1 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 2.7 kg
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža z baterijskim vložkom: 8.1 kg
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 43 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 43 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 52 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 57 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 102 dB(A)
  • Hitrost brez obremenitve: 5000 /min
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 50 °
  • Nastavljiva globina rezanja: 0 - 57 mm
  • Žagin list Ø x odprtina: 165 x 20 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico