Komplet KS 85 FS Ročna krožna žaga

Št. art.: 691197000
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691197000
EAN/GTIN 4061792200470
Številka proizvajalca 691197000

Opis

Opis:

  • Robustna ročna krožna žaga, ki jo je mogoče uporabljati neposredno na vodilnih tirnicah tako proizvajalcev Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Lahka vodilna plošča iz tlačno litega aluminija
  • Hitri in natančni prečni rezi s preprosto povezavo z Metabo križno rezalno tirnico KFS
  • Območje ročaja z nedrsečo mehko površino ročaja
  • Precizen, vzporedna aluminijasta ograja z dvojnim vodenjem olajša prečno rezanje
  • Lahko viden indikator rezanja za žaganje po raztrganini
  • Položaj 0° lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Smrtni prah Izmetalnik za vsak delovni položaj posebej vrtljiv in zaklenljiv
  • Uglične ščetke za zaščito motorja
  • Vodilna tirnica je na voljo kot dodatna oprema

    Razpon dobave
  • Presečna rezalna tirnica KFS 44, karbidni list za krožno žago (24 zob), aluminijasta vzporedna ograja, šesterokotni ključ

Lastnosti:

  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Teža brez omrežnega kabla: 8.4 kg
  • Bruto teža: 11.999 kg
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 55 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 65 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 80 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 85 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 95 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 106 dB(A)
  • Izhodna moč: 1100 W
  • Nazivna vhodna moč: 2000 W
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 3800 /min
  • Hitrost brez obremenitve: 4500 /min
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 48 °
  • Žagin list Ø x odprtina: 235 x 30 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico