Komplet KS 66 FS Ročna krožna žaga

Št. art.: 691196000
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691196000
EAN/GTIN 4061792200463
Številka proizvajalca 691196000
L-število L01750 1259

Opis

Opis:

  • Robustna ročna krožna žaga, ki jo lahko uporabljate neposredno na vodilih tako proizvajalcev Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Lahka vodilna plošča iz tlačno litega aluminija
  • Hitro, natančni prečni rezi z enostavno povezavo z Metabo križno rezalno tirnico KFS
  • Območje ročaja z nedrsečo mehko površino za oprijem
  • Lahko viden indikator reza za žaganje po razdrtju
  • 0°-. položaj je mogoče ponovno nastaviti za največjo natančnost rezanja
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Šobo za izmet žagovine je mogoče za vsak delovni položaj posebej obrniti in zakleniti
  • Vodilna tirnica je na voljo kot dodatna oprema

    Razpon dobave
  • Krosna rezalna tirnica KFS 44, karbidni krožni žagin list (24 zob), ograja za podiranje, šesterokotni ključ.

Lastnosti:

  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža brez omrežnega kabla: 4.9 kg
  • Bruto teža: 6.999 kg
  • Max. Globina rezanja pri 45: 47 mm
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 50 m/s
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 61 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 66 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 95 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 106 dB(A)
  • Izhodna moč: 840 W
  • Nazivna vhodna moč: 1500 W
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 3800 /min
  • Hitrost brez obremenitve: 5000 /min
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 47 °
  • Žagin list Ø x odprtina: 190 x 30 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.