KS 18 LTX 66 BL Set akumulatorska ročna krožna žaga

Št. art.: 691194810
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691194810
EAN/GTIN 4061792198869
Številka proizvajalca 691194810
L-število L01750 1567

Opis

Opis:

  • Zmogljiva, lahka akumulatorska ročna krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbiščih
  • Aluminijasto osnovno ploščo lahko uporabljate neposredno na vodilnih tirnicah proizvajalcev Metabo ter Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Hitro, natančne prečne reze s preprosto povezavo z vodilom za prečno rezanje Metabo KFS
  • Visokozmogljivi akumulatorji LiHD in brezkrtačni motor Metabo zagotavljajo največjo vlečno moč in trajno žaganje
  • Samodejni vklop/izklop priključenega sesalnega elementa s funkcijo CordlessControl (na voljo kot dodatna oprema)
  • Šoba za izmet žagovine se lahko za vsak delovni položaj posebej obrne in zaklene
  • Vgrajena LED-tehnologija Vgrajena LED delovna luč za optimalno osvetlitev območja rezanja
  • Položaj 0° je mogoče prilagoditi za največjo natančnost rezanja
  • Dobro viden indikator rezanja za rezanje po razdrtju
  • Trdna in vzdržljiva zaradi ohišja žage iz tlačno litega aluminija
  • Rok z nedrsečo površino Softgrip za varno vodenje
  • Možnost sesanja s priklopom univerzalnega sesalnika
  • Mnoge blagovne znamke, en sistem baterij: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Karbidni krožni žagin list (18 zob), ograja za podiranje, šesterokotni ključ, 2 akumulatorja LiHD (18 V/8,0 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, vodilo FS 160 (160 cm), metaBOX 340.

Lastnosti:

  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Žaganje ivernih plošč: 2.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 3.5 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 4.5 kg
  • Bruto teža: 9.999 kg
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 43 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 43 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 61 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 66 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 87 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
  • Hitrost brez obremenitve: 4800 /min
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 46 °
  • Nastavljiva globina rezanja: 0 - 66 mm
  • Žagin list Ø x odprtina: 165 x 20 mm
  • Kapaciteta baterije: 2 x 8 Ah
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico