KT 18 LTX 66 BL Set akumulatorska potopna krožna žaga

Št. art.: 691172810
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691172810
EAN/GTIN 4061792192478
Številka proizvajalca 691172810

Opis

Opis:

  • Akumulatorska potopna krožna žaga z brezkrtačnim motorjem za zmogljivo potapljanje in natančne reze do 66 mm (! ) globine
  • Brezhibno nastavljivo prileganje vodilnim tračnicam Metabo in drugih proizvajalcev za natančne rezultate rezanja
  • Visokozmogljivi akumulatorji LiHD in brezkrtačni motor Metabo zagotavljajo največjo vlečno moč in trajno rezanje
  • Vsestranska uporaba zaradi spremenljive hitrosti za različne materiale
  • Dvojni indikator za natančno nastavitev globine rezanja z vodilno tračnico in brez nje
  • S funkcijo podrezovanja za natančno prileganje prehodov, položaj 0° in 45° lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Žaganje blizu sten do 14 mm
  • Žaganje z malo prahu zaradi vrečke za prah z veliko prostornino ali s priključitvijo sesalnika
  • Samodejni vklop/izklop priključenega sesalnika s funkcijo CordlessControl (na voljo kot dodatna oprema)
  • Šoba za izmet žagovine se lahko za vsak delovni položaj posebej obrne in zaklene
  • Šoba za izmet žagovine se lahko za vsak delovni položaj posebej obrne in zaklene
  • Šoba za izmet žagovine se lahko za vsak delovni položaj posebej obrne in zaklene
  • Šoba za izmet žagovine se lahko za vsak delovni položaj posebej obrne in zaklene in jo je mogoče zakleniti
  • Zavora pri izpuščanju žagin list posebej hitro ustavi in poveča varnost
  • Okno v zaščitnem pokrovu za natančno rezanje
  • Hitra in enostavna menjava žaginega lista z vzvodom za vklop položaja potopitve in zaustavitve vretena
  • Praktična ograja za podiranje je na voljo kot dodatna oprema (naročniška št. 628029000)
  • Mnogo blagovnih znamk, en baterijski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Žagin list ″precizno rezanje lesa - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, vrečka za prah, šesterokotni ključ, 2 LiHD akumulatorja (18 V/8,0 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, vodilo FS 160 (160 cm), metaBOX 340

Lastnosti:

  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Žaganje ivernih plošč: 2.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 4.3 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 5.3 kg
  • Bruto teža: 9.999 kg
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 43 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 43 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 61 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 66 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
  • Razpon vrtenja od/do: - 1 / + 46 °
  • Nastavljiva globina rezanja: 0 - 66 mm
  • Žagin list Ø x odprtina: 165 x 20 mm
  • Kapaciteta baterije: 2 x 8 Ah
  • Hitrost brez obremenitve: 2250 - 5000 /min
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.