Nož za odstranjevanje napak TRIMMEX CUTTOGRAF s SKALPELLKLINGE 11, 1 kos

Št. art.: 69111.02
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 69111.02
EAN/GTIN 4002632803840
Številka proizvajalca 69111.02
L-število L60170 939
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Odkrijte njegove talente. S koničastim rezilom.
rezalno orodje, ki vam ponuja veliko možnosti? MARTOR jih ima veliko. S TRIMMEX CUTTOGRAF lahko na primer brez težav režete in posnemate. Za to varianto smo namestili 0,40 mm debelo rezilo, ki je še posebej primerno za ročno delo in rezanje papirja in kartona. Globino rezanja lahko prilagodite posamezno – odvisno od materiala in uporabe.
  • Osnovni material:
    Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • Preprosto menjavo rezila
    lahko opišemo tudi kot intuitivno. Nosilec rezila potisnite do konca naprej, da lahko odstranite rezilo. Nov vhod, nosilec nazaj, končano.
  • Visoka raznolikost rezil
    je tisto, kar šteje za sebe S to nenavadno veliko izbiro rezil, je zagotovo ravno pravi za vas. Smiselno in varno: Veliko rezil je mogoče potopiti v ročaj.
  • Lahkotno in priročno
    udobno delo je vedno odvisno od priročnosti orodja. Zato je ročaj TRIMMEX CUTTOGRAF ergonomsko oblikovan. Žlebovi na vrhu in dnu vam omogočajo še boljši oprijem pri rezanju.
  • Prilagodljiv izhod rezila
    sami se odločite, kako daleč rezilo štrli od držala. To vam omogoča, da znova in znova natančno nastavite rezalno orodje, odvisno od aplikacije.
  • Praktična očesca
    s TRIMMEX CUTTOGRAF vam ni treba storiti brez očesca. Tukaj lahko Preprosto povlečete skozi pas in obesite rezalno orodje, kjer koli ga potrebujete.
  • Glavni rezalni materiali:
    Plastična bur gumijasta

    laminirana folija laminirana folija

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
  • Varnostna tehnologija II: Fiksno rezilo
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Roko
  • Glavni rezalni materiali: Plastični burr, gumijasti burr, laminiran film, laminiran film, film in papirnate tkanine, Tekstil, metal burr, preja, vrvica
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 11:50
  • Izbirno rezilo: 1031, 50, 10, 50, 12, 50, 13, 50, 14, 50, 33, 50, 34, 50, 43, 50, 72, 50, 605, 50, 606, 50, 629, 50, 643, 50, 677, 50, 679, 50, 680, 50, 834, 65, 8629, 65, 8605, 65, 8606,65
  • Oblika rezila (nož): Rezilo skalpela
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): Ne

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico