uvex 2 trend pol čevlji S2 črna/siva/rdeča širina 10 velikost 49

Št. art.: 6909749
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 49
Barva schwarz / grau / rot
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6909749
EAN/GTIN 4031101789248
Številka proizvajalca 6909749

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 trend
  • Vrsta izdelka: Nizki čevlji
  • Barva (filter): črna/siva/rdeča
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 49
  • Zapenjanje: Vezalke za čevlje
  • Blagovna znamka: uvex
  • Krovček: Jekleni pokrovček
  • Podplat: climate comfort footbed uvex 2 trend
  • Zgornji material: mikro velur
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: uvex 2 trend
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico