TS 254 + ASR 25 L SC Komplet omrežnih strojev v kompletu

Št. art.: 690695000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 690695000
    EAN/GTIN 4007430233134
    Številka proizvajalca 690695000

    Opis

    Opis:

    • Sistemska rešitev za čisto žaganje pri mobilni uporabi
    • Tabelna žaga TS 254: Najlažja mobilna krožna namizna žaga z osnovnim okvirjem in funkcijo vozička. Postavitev v samo 15 sekundah
    • Vsestranski sesalnik ASR 25 L SC: Sesalnik za mokro/suho sesanje s komercialno odobritvijo za razred prahu L. S polavtomatskim čiščenjem filtra SelfClean med delovnimi odmori

      Razpon dobave
    • Mizna žaga TS 254 s temeljnim okvirjem, karbidni žagin list z izmenljivimi zobmi (40 zob), pnevmatike iz trde gume, podorna ograja, kotna ograja, podaljšek mize, podaljšek mize (desni), depo žaginega lista, naprava za odvajanje trsk, gumijasti kabel (3 m), potisna palica. Univerzalni sesalnik ASR 25 L SC s sesalno cevjo (Ø 35 mm / 3,2 m), vmesni ročaj, 2 plastični sesalni cevi, 2 poliestrski filtrski kaseti (razred M), flisna filtrska vrečka, šoba za špranje, univerzalna šoba

    Lastnosti:

    • Bruto teža: 58.500 kg

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico