MARTOR BLADE INDUSTRIAL 69040 , 10 v reviji

Št. art.: 69040.50
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 69040.50
EAN/GTIN 4002632921742
Številka proizvajalca 69040.50
L-število L60170 819

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 69040 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima dve zaporedni uporabni rezili za daljšo uporabo. Širok rez olajša rezanje, zaobljene konice pa povečajo vašo varnost. Rezilo je dolgo 59 mm, široko 18,8 mm in debelo 0,40 mm.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 69040 je na voljo pod zaporedno številko 69040,50 v reviji za 10 kosov. na voljo.
    Rez:
    Širok rez
  • Faseti rezil:
    2-kratno
  • Varnostna funkcija:
    Zaobljeni nasveti
  • Značilnosti rezila:
    2-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila industrijsko rezilo zaobljeno, pravokotno
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Širok rez
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljeni konici): Zaobljeni konici
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 2-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico