Opis:
VRHUNSKI keramični brusilni zatiči so idealni za obdelavo orodnih jekel z visoko trdnostjo in trdoto do najmanjših tolerančnih območij. Najvišja možna življenjska doba za posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov razlikuje ta orodja. Z optimalno uskladitvijo zmogljivosti odrezkov in rezultatov površine, ki jih je treba doseči, lahko najboljše rezultate dosežete na obdelovancih iz HSS.
Lastnosti:
- Oblika: 52-ZY brusni čep CILINDRIČNI
- Vs/max: 35 m/s.
- Ustreznost materiala: HSS
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 3A 80 M5 V38 89
- dimenzija (D x D – s x L): 10 x 20–6 x 40 mm
- Premer: 10 mm
- Debelina: 20 mm
- Velikost zrnja: 80
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Omogoča obdelavo obdelovancev do najmanjših tolerančnih območij
- Zagotavlja optimalno koordinacijo vpenjalne zmogljivosti in površinskega rezultata, ki ga je treba doseči
- Keramična vez s fino korund belo, posebej za visoko legirana jekla in HSS
Uporaba:
- Za zahtevna dela na visoko legiranih jeklih in HSS, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov
Priporočilo:
- Velikost zrn 46 za grobo mletje
- Velikost zrn 60 – 120 za fino mletje
- Upoštevajte delovno hitrost največ 35 m/s.