Garnitura orodja za elektrikarje, 38-delna v nahrbtniku za orodje 38

Št. art.: 686018 38
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 38
Pogonski profil 6-kotni izvijač; Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 686018 38
EAN/GTIN 4067263117759
Številka proizvajalca 686018 38

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe, opremljene s praktičnimi garniturami orodja, kot spremljevalec pri vaših vsakodnevnih nalogah.

Obseg dobave:

Tračni meter: 1 kos art. 462014 vel. 3
Viličasti ključ, enostranski, VDE izolacija: po 1 kos št. 613333 vel. 10; 13; 17; 19; 24
Enostranski obročni ključ, VDE izolacija: po 1 kos št. 618203 vel. 10; 13; 17; 19
Torba na kolesih iz tekstila za orodje: 1 kos art. 692255 vel. 390×320
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgih, z okroglo glavo: 1 kos art. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
Ploščati izvijač, VDE izoliran: po 1 kos št. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5
Preizkuševalniki napetosti: 1 kos art. 665050 vel. 3
Izvijač za profil Philips, VDE izoliran: po 1 kos art. 668631 vel. 0; 1; 2
Garnitura klešč, VDE izolacija: 1 kos št. 700121 vel. 4
Klešče papiga, VDE izolirane: 1 kos art. 705746 vel. 250
Noži za kable: 1 kos št. 844525 vel. 1F
Viličasti ključi s polžem, izoliran po VDE: 1 kos art. 814006 vel. 200
Univerzalni nož: 1 kos art. 845039 vel. 160
LED žepne svetilke vklj. z baterijo: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
Tekstilni nahrbtnik za orodje: 1 kos art. 692267 vel. 1

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico