Ročni hidravlični zlagalnik

Št. art.: 6855
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Paletni viličar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6855
    EAN/GTIN 4017976068558
    Številka proizvajalca 6855
    L-število L90070 53

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za občasno uporabo kot oprema za dvigovanje in prevoz. Robustna jeklena konstrukcija s cevnimi ročaji za potiskanje, prašno lakirana v antracitni barvi RAL 7016. Hidravlična črpalka s kromiranim batom in preobremenitvenim ventilom. Upravlja se z vlečno kljuko. Spuščanje ventila z ročnim vzvodom. 2 vrtljivi kolesi, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami in 2 najlonska viličarja. Vrtljiva kolesa z zavorami. Razdalja med središčem obremenitve 585 mm. Širina vilic 160 mm. Hod na hod vlečnega droga: 20 mm. 2 leti garancije.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 500
    Celotna dolžina (mm): 1600
    Skupna širina (mm): 794
    Skupna višina (mm): 2010
    Razpon dvigovanja (mm): 88 - 1500
    Dolžina vilic (mm): 1150
    Širina vilic (mm): 160
    Nosilna širina (mm): 540
    Pnevmatike: poliuretan
    Velikost kolesa (mm): 150 x 40
    Material valja vilic: najlon
    Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 70

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico