Ročni vitel za zlaganje

Št. art.: 6852
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Paletni viličar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6852
    EAN/GTIN 4017976068527
    Številka proizvajalca 6852
    L-število L90070 45

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za občasno uporabo kot oprema za dvigovanje in prevoz. Robustna jeklena konstrukcija s cevastimi ročaji za potiskanje, prašno lakirana v antracitno sivi barvi RAL 7016. Pogon za dvigovanje z varnostnim ročnim vitlom. Nastavljive vilice. Širina vilic 80 mm. 2 vrtljivi kolesi, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami in 2 najlonska viličarja. Vrtljiva kolesa z zavorami. Razdalja med središčema obremenitve: 500 mm. Hod na vrtljaj ročice: 22 mm. 2 leti garancije

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 500
    Skupna dolžina (mm): 1550
    Celotna širina (mm): 725
    Skupna višina (mm): 2030
    Razpon dvigovanja (mm): 90 - 1560
    Dolžina vilic (mm): 1000
    Širina vilic (mm): 80
    Nosilna širina (mm): 170-690
    Pnevmatike: poliuretan
    Velikost kolesa (mm): 150 x 40
    Material valja vilic: najlon
    Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 47

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico