Izvedba:
vgrajen
Opis:
Za občasno uporabo kot oprema za dvigovanje in prevoz. Robustna jeklena konstrukcija s cevastimi ročaji, prašno lakirana v antracitno sivi barvi RAL 7016. Pogon dvigala z varnostnim ročnim vitlom. Nastavljive vilice. Širina vilic 75 mm. 2 vrtljivi kolesi, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami in 2 najlonska viličarja. Vrtljiva kolesa z zavorami. Razdalja med središčem obremenitve: 400 mm. Hod na vrtljaj ročice: 40 mm. 2 leti garancije
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Celotna dolžina (mm): 1350
Celotna širina (mm): 725
Skupna višina (mm): 2030
Razpon dvigovanja (mm): 90 - 1560
Dolžina vilic (mm): 800
Širina vilic (mm): 75
Nosilna širina (mm): 170-690
Pnevmatike: poliuretan
Velikost kolesa (mm): 150 x 40
Material valja vilic: najlon
Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 47