Lestev za dostop do parapeta z varnostnimi vrati in varovalno ograjo za plezanje

Št. art.: 68507
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prehodni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 68507
EAN/GTIN 4031405685079
Številka proizvajalca 068507

Opis

Opis:

  • Z mrežo
  • Širina prehoda 536 mm, posebne širine na zahtevo
  • Priporočila za dokončanje spusta: Nastavljivi stenski nosilci ali nožne plošče
  • Spuščena lestev: Dolžina 1 220 mm, rezana na dolžino na mestu
  • Samodejno zapiranje s skritim vzmetnim mehanizmom
  • Lahko se namesti samo na lestve iz jekla/nerjavnega jekla
  • Z vnaprej sestavljenim dvižnim vodilom, vključno z zgornjim in spodnjim varnostnim sistemom za sprostitev

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.