EPGT 03X102-F1P IC908 Rombična 75-stopinjska obračalna rezilna ploščica s pozitivno prosto ploskvijo za fino obdelavo jekla

Št. art.: 6837459
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6837459
EAN/GTIN 7291075348545
Številka proizvajalca 6837459
L-število L23950 469

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, nekdanji čip F1P, kotni polmer (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 3,7 mm, premer Incircle (IC) 3,57 mm, debelina rezalnega vložka (s) 1,39 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F1P
  • Glavni kot odmika (AN) 10 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 3,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 1,9 mm
  • Premer Incircle (IC) 3,57 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,39 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,1 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,02 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.