Lestev iz nerjavečega jekla 7 stopnic

Št. art.: 68264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Izvedba stopalne površine Sprosse
    Vrsta izdelka Prislonske lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 68264
    EAN/GTIN 4031405682641
    Številka proizvajalca 068264
    L-število L90110 1293

    Opis

    Opis:

    • Širina prevodnika 520 mm
    • Razmik med prečkami: 280 mm
    • Mere spar: 60 x 25 mm
    • Dimenzija prečk: 30 x 30 mm
    • Različica s prečko: Anodiziran aluminij in polirani aluminijasti rebrasti klini, pocinkano jeklo in perforirane prečke iz nerjavečega jekla

    Lastnosti:

    • Zunanja širina: 520 mm
    • Dolžina: 1960 mm
    • Material: Plemenito jeklo
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 7 klinov
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm
    • Izvedba koraka: Kalčki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico