Zunanji cilindrični brusilni kolut STARTEC-XP-P 125x12x20 mm Oblika 1A1 D54-3-MXPP

Št. art.: 682529
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 682529
EAN/GTIN 9003176825294
Številka proizvajalca 682529

Opis

Opis:

S to diamantno ploščo brušenje lahko uporabite vsa orodja za rezanje karbidne trdine za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Brusilni kompleti koles za popolno obdelavo v razponu velikosti diamantnih zrn D64 - D46. Pomembno: Uporablja se samo pri globokem brušenju. Popolno ujemanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančnost profila.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1
  • Velikost zrnja: 54
  • Specifikacija: 12 – 10
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 12 x 20 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 12 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Najboljša vrhunska kakovost
  • Zelo dolga življenjska doba
  • Visoko zadrževanje robov

Uporaba:

  • Za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico